text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Acero soldable 1.0403 / 5.8, pino endurecido Oxidado negro

Artículo No.
Marca Kipp
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Info Material: Acero, Manguito saldable 1.0403. Pino de indexación grado 5.8. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.

Especificaciones

Marca Kipp
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Info Material: Acero, Manguito saldable 1.0403. Pino de indexación grado 5.8. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.