Pomos con agarre, sin collar, con pino roscado
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin collar, con pino roscado
58633
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
KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Acero inoxidable soldable 1.4301, pino no endurecido
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4301
Info
Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.
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
1.4301
Info
Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.