Pomos con agarre, sin collar, con tuerca de bloqueo
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin collar, con tuerca de bloqueo
58695
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de acero inoxidable
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Pino de indexación endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034.Pino de indexación no endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pinos de soporte encajen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Pino de indexación endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034.Pino de indexación no endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pinos de soporte encajen en la ranura.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando