Pomos con agarre, sin collar, con ranura de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin collar, con ranura de bloqueo
58624
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Acero inoxidable soldable 1.4301, pino no endurecido
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4301
Info
Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el pino impedido de retomar. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4301
Info
Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el pino impedido de retomar. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.