Pomos con agarre, sin collar, con ojale, sin tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin collar, con ojale, sin tuerca de bloqueo
58702
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
KIPP Indexing plungers without collar, with key ring, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable, Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, Anillo de llave 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si le bloqueo se puede ajustar solamente después de que el espárrago haya sido desenganchado. El anillo de llave también es adecuado para el accionamiento de los percutores de indexación, por ejemplo: automáticamente (programa-controlo) con el auxilio de un cilindro neumático o control remoto con cables Bowden. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se encaja en el manguito roscado para que los pinos de soporte encajen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable, Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, Anillo de llave 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si le bloqueo se puede ajustar solamente después de que el espárrago haya sido desenganchado. El anillo de llave también es adecuado para el accionamiento de los percutores de indexación, por ejemplo: automáticamente (programa-controlo) con el auxilio de un cilindro neumático o control remoto con cables Bowden. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se encaja en el manguito roscado para que los pinos de soporte encajen en la ranura.