text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Acero inoxidable soldable 1.4301, pino endurecido 6MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 14
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4301
Info Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 14
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4301
Info Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el espárrago roscado saliente. Este espárrago también es adecuado para la actuación del tornillo de bloqueo, por ej. automáticamente (programa-controlado) con el auxilio de un cilindro neumático o por control remoto usando cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.

Dimensiones

D 6
D1 14
D3 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L3 43
L4 9

Números de artículo

Artículo No. 58630.000.006
EAN 4059245017331
UBB 500689895299
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0347.03206

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.