Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, sin tuerca de bloqueo
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, sin tuerca de bloqueo
58617
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material:Pin de indexación endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pin de indexación 1.4034. La clavija no está endurecida: Manguito roscado 1.4305. Clavija de indexación 1.4305. Pomo de setas 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pin de indexación.Nota: Los émbolos de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a fuerzas laterales. Sólo se puede establecer una nueva posición de bloqueo después de que el pasador se haya desenganchado manualmente. Se puede suministrar una arandela de rosca para ayudar a enroscar los émbolos de indexación. La arandela se desliza por debajo del pomo en forma de hongo desenganchado para que los pines del seguidor se enganchen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material:Pin de indexación endurecido: Manguito roscado 1.4305. Pin de indexación 1.4034. La clavija no está endurecida: Manguito roscado 1.4305. Clavija de indexación 1.4305. Pomo de setas 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pin de indexación.Nota: Los émbolos de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a fuerzas laterales. Sólo se puede establecer una nueva posición de bloqueo después de que el pasador se haya desenganchado manualmente. Se puede suministrar una arandela de rosca para ayudar a enroscar los émbolos de indexación. La arandela se desliza por debajo del pomo en forma de hongo desenganchado para que los pines del seguidor se enganchen en la ranura.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando