Pomos con agarre, con ojales, con tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con ojales, con tuerca de bloqueo
58599
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
KIPP Indexing plungers with key ring, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando