Pomos con agarre, con pino cilíndrico, premium
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento, premium
Pomos con agarre, con pino cilíndrico, premium
58729
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
KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Métrica fina Acero 5.8, cable de plástico Oxidado negro
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.