Pomos con agarre, con pino cilíndrico, premium
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento, premium
Pomos con agarre, con pino cilíndrico, premium
58730
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
KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de plástico
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación Premium se caracterizan por requerimientos de fabricación más estrictos para los percutores de indexación y manguitos roscadas. Además, un localizador de centralización que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento se proporciona en el manguito roscado. Estos percutores de indexación se utilizan cuando es necesario evitar el cambio de la posición trabada por fuerzas transversales y la mayor precisión de posicionamiento es necesaria. Una nueva posición de bloqueo sólo se puede ajustar después de que el espárrago se haya desactivado manualmente. Cuando se esperan altas fuerzas laterales, se debe utilizar el localizador centralizador.Montaje: Al utilizar la centralización del manguito roscado, se recomienda que el agujero se mecanice antes de roscar.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando