Pomos con agarre para piezas de pared delgada, tipo de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento, para superficies finas
Pomos con agarre para piezas de pared delgada, tipo de bloqueo
58767
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
KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, lockout type Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido, cable de plástico Oxidado negro
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Estos percutores de indexación son especialmente adecuados para el montaje en piezas de paredes finas. Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el espárrago impedido de retomar.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Estos percutores de indexación son especialmente adecuados para el montaje en piezas de paredes finas. Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el espárrago impedido de retomar.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando