Pomos con agarre para piezas de pared delgada, sin tipo de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento, para superficies finas
Pomos con agarre para piezas de pared delgada, sin tipo de bloqueo
58727
58727.000.005
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
KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido, cable de plástico Oxidado negro 5MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Estos percutores de indexación son especialmente adecuados para el montaje en piezas de paredes finas. Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
D1_MM
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8 Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado.Nota: Estos percutores de indexación son especialmente adecuados para el montaje en piezas de paredes finas. Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Dimensiones
D
5
D1
10
D2
28
D3
10
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1.3
H
5
L1
11.5
L2
13
L
46.5
P
1
SW1
17
SW2
14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58727.000.005
EAN
4059245012220
UBB
500690055073
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0735.31105
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando