Pomos con agarre, sin tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
58568
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de plástico
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.