Pomos con agarre, tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
58686
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, acero inoxidable
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación no endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el espárrago impedido de retomar.
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
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación no endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Esta forma es recomendada para aplicaciones donde los percutores de indexación deben permanecer desenganchados por un período prolongado y el espárrago impedido de retomar.