Pomos con agarre, tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, tipo de bloqueo, sin tuerca de bloqueo
58569
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de plástico
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Los tipos de bloqueo se recomiendan para aplicaciones en las que el actuador permanece desenganchado durante largo período y el pino debe evitarse de reanudar.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Los tipos de bloqueo se recomiendan para aplicaciones en las que el actuador permanece desenganchado durante largo período y el pino debe evitarse de reanudar.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando