text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de plástico

Artículo No.
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Los tipos de bloqueo se recomiendan para aplicaciones en las que el actuador permanece desenganchado durante largo período y el pino debe evitarse de reanudar.

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Los tipos de bloqueo se recomiendan para aplicaciones en las que el actuador permanece desenganchado durante largo período y el pino debe evitarse de reanudar.

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.