text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de acero inoxidable 8MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 16
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 173.7
Info Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 16
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 173.7
Info Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA 8466209800

Dimensiones

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 77
P 1.5
SW1 19

Números de artículo

Artículo No. 58680.000.008
EAN 4059245009893
UBB 500690010433
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0632.001308

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.