Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
58681
58681.000.003
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido, cable de acero inoxidable 3MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
6
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico.Versión: Brillante. Pino de indexación endurecido, rectificado.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Dimensiones
D
3
D1
6
D2
14
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
10
F x 30°
0.8
H
3.5
L1
12
L2
5
L3
10
L
34.5
P
0.75
SW1
8
SW2
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58681.000.003
EAN
4059245010011
UBB
500690010847
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0632.002903
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando