text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, cable de plástico 8MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 16
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 88.1
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 16
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 88.1
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA

Dimensiones

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 68
P 1.5
SW1 19
SW2 24

Números de artículo

Artículo No. 58572.000.008
EAN 4059245010967
UBB 500689863198
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0338.12308

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.