text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Machine parts
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, sin tipo de bloqueo, con tuerca de bloqueo
58572
58572.000.006
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, cable de plástico 6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
37.6
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
37.6
Info
Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
51.7
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58572.000.006
EAN
4059245010950
UBB
500689863016
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0338.12206
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando