text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, cable de plástico 5MM


Artículo No.
Marca Kipp
D1_MM 10
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 25.3
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
D1_MM 10
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 25.3
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
Codigo SA

Dimensiones

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 43.5
P 1
SW1 13
SW2 17

Números de artículo

Artículo No. 58572.000.005
EAN 4059245010943
UBB 500689862935
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0338.12105

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.