Palancas de sujeción ergonómicas, rosca interior
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
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palancas de sujeción ergonómicas, rosca interior
58141
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
KIPP Clamping levers ergonomic, internal thread Negro Acero inoxidable 1.4305 / plástico
Artículo No.
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componentes suaves delastoméricos termoplásticos. Piezas de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Las combinaciones de colores negro grafito RAL 9011 (componentes duros) y gris negro RAL 7021 (componentes suaves) se suministran como estándar. Los componentes suaves garantizan un apriete antideslizante de la parte operativa. El diseño cerrado ofrece una protección suficiente contra la suciedad. El diseño ha sido especialmente desarrollado para requisitos de presión ergonómica. El botón de presión mejora el desplazamiento y permite que la palanca sea fácilmente utilizada.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Acero inoxidable / plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: mango: Plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Componentes suaves delastoméricos termoplásticos. Piezas de acero: Inoxidable, 1.4305.Versión: Piezas de acero brillantes.Nota: Las combinaciones de colores negro grafito RAL 9011 (componentes duros) y gris negro RAL 7021 (componentes suaves) se suministran como estándar. Los componentes suaves garantizan un apriete antideslizante de la parte operativa. El diseño cerrado ofrece una protección suficiente contra la suciedad. El diseño ha sido especialmente desarrollado para requisitos de presión ergonómica. El botón de presión mejora el desplazamiento y permite que la palanca sea fácilmente utilizada.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando