Palancas de sujeción, rosca exterior, no ajustables
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores no ajustables
Palancas de sujeción, rosca exterior, no ajustables
58082
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
KIPP Clamping levers, external thread, non-adjustable Negro Acero 5,8, cable de plástico Cincado
Previous
Next
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio. Piezas de acero grado 5.8Versión: mango en antracita, piezas en acero cincadas, pasivación a azul.Nota: Palancas de fijación no ajustables se pueden utilizar para aplicaciones sencillas. En general, debe haber espacio para que la palanca pueda girarse en 360°.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio. Piezas de acero grado 5.8Versión: mango en antracita, piezas en acero cincadas, pasivación a azul.Nota: Palancas de fijación no ajustables se pueden utilizar para aplicaciones sencillas. En general, debe haber espacio para que la palanca pueda girarse en 360°.