Manijas, roca externa
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
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de leva
Tiradores cames
Manijas, roca externa
58005
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
KIPP Cam levers, external thread Negro Aluminio fundido EN AC-46200 / acero 5.8 Cincado
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Aluminio / acero
Material técnico
EN AC-46200
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Aluminio / acero
Material técnico
EN AC-46200
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Material: Mangos de aluminio EN AC-46200. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela de acero inoxidable 1.4305.Versión: Mangos recubiertos con polvo de estructura fina, negro. Arandela de presión, negra. Pino brillante. Arandela acero inoxidable brillante.Nota: Se utilizan palancas ajustables, si la posición de la palanca con respecto al eje de tensión sólo permite una posición específica (círculo de interferencia). La posición exacta de la palanca se ajusta usando un destornillador en el tornillo de ajuste de rosca fina. Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).Referencia de dibujo: 1) tornillo de ajuste fino de la palanca.adjustable