Manijas, roca externa
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
Piezas de maquinaria
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de leva
Tiradores cames
Manijas, roca externa
58120
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
KIPP Cam levers, external thread Negro Acero 5.8, cable de plástico
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Acero
Rosca
Métrica
Info
Material: Mango y arandela de presión en plástico PA 66 de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela de acero, grado 5.8.Versión: Mangos y arandelas de presión en negro. Pino brillante. Espárragos y arandelas cincados, pasivación a azul.Nota: Se utilizan palancas ajustables, si la posición de la palanca con respecto al eje de tensión sólo permite una posición específica (círculo de interferencia). La posición exacta de la palanca se ajusta usando un destornillador en el tornillo de ajuste de rosca fina. Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).Referencia de dibujo: 1) tornillo para ajuste fino de la palanca.adjustable
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
Color
Negro
Material
Acero
Rosca
Métrica
Info
Material: Mango y arandela de presión en plástico PA 66 de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela de acero, grado 5.8.Versión: Mangos y arandelas de presión en negro. Pino brillante. Espárragos y arandelas cincados, pasivación a azul.Nota: Se utilizan palancas ajustables, si la posición de la palanca con respecto al eje de tensión sólo permite una posición específica (círculo de interferencia). La posición exacta de la palanca se ajusta usando un destornillador en el tornillo de ajuste de rosca fina. Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).Referencia de dibujo: 1) tornillo para ajuste fino de la palanca.adjustable
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando