text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Negro Acero inoxidable 1.4305, adherencia de plástico M6


Artículo No.
Marca Kipp
Color Negro
D1_MM 18.1
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23.6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Kipp
Color Negro
D1_MM 18.1
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23.6
Info Material: Mango y arandela de presión en plástico PA 66 de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela de acero inoxidable 1.4305.Versión: Mangos y arandelas de presión en negro. Pino brillante. Espárrago y arandela de acero inoxidable brillante.Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato). Esto puede causar una reducción de la fuerza de apriete.
Codigo SA 7318190090

Dimensiones

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Fuerza manual FH (N) 125
D 6
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
S 1.15

Números de artículo

Artículo No. 58143.060.001
EAN 4059245029877
UBB 500689999810
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0646.1531106

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.