Pomos de émbolos sin tuerca, con revestimiento de agarre
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pasador de bloqueo
Pomos de émbolos sin tuerca, con revestimiento de agarre
58635
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido Oxidado negro
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8.Versión: Oxidado a negro. Pino rectificado endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Clase
5.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero grado 5.8.Versión: Oxidado a negro. Pino rectificado endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.