Pomos de émbolos con tuerca, recubrimiento de agarre
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pasador de bloqueo
Pomos de émbolos con tuerca, recubrimiento de agarre
58710
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
KIPP Cam-action indexing plungers with nut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable 1.4305.Versión: Brillante. Pino rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.
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
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Acero inoxidable 1.4305.Versión: Brillante. Pino rectificado, no endurecido.Nota: Los percutores de indexación de acción por excéntrico se utilizan cuando el pino de indexación no debe proyectarse todo el tiempo. Girando la palanca 180° tira el pino. Una ranura asegura que el mango permanezca en esa posición.