text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Pasadores de bloqueo de bola con empuñadura en T, auto bloqueantes
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pernos de bloqueo con bola
Pasadores de bloqueo de bola con empuñadura en T, auto bloqueantes
58653
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
KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Negro Aluminio / acero inoxidable
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Aluminio / acero inoxidable
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Aluminio / acero inoxidable
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.