Pasadores de bloqueo de bola con pomo de seta, auto bloqueantes
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pernos de bloqueo con bola
Pasadores de bloqueo de bola con pomo de seta, auto bloqueantes
58722
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Acero inoxidable
Artículo No.
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango en forma de seta y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con las K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango en forma de seta y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con las K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando