Pasadores de bloqueo de bola con agarre en L, auto bloqueantes
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pernos de bloqueo con bola
Pasadores de bloqueo de bola con agarre en L, auto bloqueantes
58723
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
KIPP Ball lock pins with L-grip, self-locking Negro Aluminio / acero inoxidable
Artículo No.
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Aluminio / acero inoxidable
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
Color
Negro
Material
Aluminio / acero inoxidable
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando