Pasadores de bloqueo de bola, auto bloqueantes
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pernos de bloqueo con bola
Pasadores de bloqueo de bola, auto bloqueantes
58650
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
KIPP Ball lock pins, self-locking Acero inoxidable
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Partes de metal de acero inoxidable.Versión: Brillante.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Resistente a la corrosión. Opción para conectar el cable de retención. Temperatura máx. de la aplicación. +250 °C. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367. Cable de retención con lazo K0367. Llavero K0367. Casquillo para pasadores de bloqueo de bola K0724.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Partes de metal de acero inoxidable.Versión: Brillante.Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Resistente a la corrosión. Opción para conectar el cable de retención. Temperatura máx. de la aplicación. +250 °C. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367. Cable de retención con lazo K0367. Llavero K0367. Casquillo para pasadores de bloqueo de bola K0724.