text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Stahlwille 47 17 mm


SAE AS 954-E (medida americana), HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 53.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 53.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 58
Type Uniflex Socket

Números de artículo

Artículo No. G0343.170.001
EAN 4018754002535
UBB 203122341704
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02040017

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.