text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Gedore 3295 3/4 pulgada longitud 108 mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2281.003.295
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 108
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 108
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 20
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 535
Codigo SA 8466103800
Type Universal Joint

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2281.003.295
EAN 4010886627914
UBB 240122074117
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6279170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.