text.skipToContent text.skipToNavigation

Univerzální kloub Gedore 3095 délka 3/8 palce 50 mm


Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Article number G2281.003.095
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 50
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Testováno podle ISO 3316 Ano
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 50
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8466103800
Type Universal Joint

Description

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Article numbers

Article number G2281.003.095
EAN 4010886623817
UBB 240122066378
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6238140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.