text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Gedore 2095 1/4 pulgada longitud 40 mm


Para vasos manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2281.002.095
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 38
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 38
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 25
Type Universal Joint

Descripción

Para vasos manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6170910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.