text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Gedore 1995 1/2 pulgada longitud 72 mm

10 días

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2281.001.995
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 72
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 72
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 135
Type Universal Joint

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6144750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.