text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore IN19 Q 11 piezas


En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No. G2296.001.780
Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 11
Número de vasos hexagonales 9
Capuchón giratorio No
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2500
Codigo SA 8207903000
Type Socket Spanner Set

Descripción

En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2296.001.780
EAN 4010886615690
UBB 240122596440
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6156920
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.