text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore D32 EAU-2 14 piezas


con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con carraca de cambio de cuadrante y dentado fino, en caja de chapa de acero azul de GEDORE, dimensiones: 525 x 203 x 73 mm, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm

Artículo No. G2293.001.805
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10800
Type Socket Set

Descripción

con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con carraca de cambio de cuadrante y dentado fino, en caja de chapa de acero azul de GEDORE, dimensiones: 525 x 203 x 73 mm, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm

Números de artículo

Artículo No. G2293.001.805
EAN 4010886628065
UBB 203122609449
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6280690
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.