text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore D30 GMU-3


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Objednací číslo G2291.001.820
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 17
Tamaño de conexión (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 17
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1750
Codigo SA 8204200000
Type Socket Set

Popis

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2291.001.820
EAN 4010886624029
UBB 203122606395
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 6240200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.