text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore D19 T MU-10 25 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible de cambio de palanca, con desbloqueo por pulsador, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Artículo No. G2292.002.200
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 25
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 25
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5700
Codigo SA 8204200000
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible de cambio de palanca, con desbloqueo por pulsador, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6151960
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.