text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore 32 FMZ 16 piezas


Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-2 con carraca de dentado fino para cambio de cuadrante, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 555 x 230 x 80 mm, Dimensiones: 555 x 230 x 80 mm

Artículo No. G2293.001.820
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 13600
Código de producto 8204200000
Type Socket Set

Descripción

Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-2 con carraca de dentado fino para cambio de cuadrante, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 555 x 230 x 80 mm, Dimensiones: 555 x 230 x 80 mm

Números de artículo

Artículo No. G2293.001.820
EAN 4010886628096
UBB 203122609779
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6280930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.