text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore 30 IMU-10 26 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No. G2291.001.885
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 13
Número total de herramientas 26
Tamaño de conexión (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 13
Número total de herramientas 26
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 4
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 4
Con carraca
Marca Gedore

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2291.001.885
EAN 4010886622971
UBB 203122607534
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6229740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.