text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore 3/4 14 piezas


Dimensiones: 472,5 x 390 x 50 mm, Adecuado para: todos los cajones de los modelos B 1500, 1502, 1505, yo sólo cajones con altura 137 y 207 mm de los modelos nº: 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (workster), WHL-L7 (workster), WSL-M6 (workster)

Artículo No. 4J529774
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Dimensiones: 472,5 x 390 x 50 mm, Adecuado para: todos los cajones de los modelos B 1500, 1502, 1505, yo sólo cajones con altura 137 y 207 mm de los modelos nº: 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (workster), WHL-L7 (workster), WSL-M6 (workster)

Números de artículo

Artículo No. 4J529774
EAN 4010886936337
UBB 500632591185
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2752727
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.