text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos Gedore 25 piezas

Artículo No. 2R295717
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 20
Número total de herramientas 32
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0

Especificaciones

Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 20
Número total de herramientas 32
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. 2R295717
EAN 4010886930281
UBB 500642502644
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2546027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.