text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos de Wera Cinturón B 4 9 piezas


Cinturón B 4 Juego de llaves de vaso Zyklop de 3/8", 9 piezas 9x 8790 HMB Llave de vaso Zyklop de 3/8": 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 45 x 310 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 9

Artículo No. 5T767831
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Zyklop Socket Set

Descripción

Cinturón B 4 Juego de llaves de vaso Zyklop de 3/8", 9 piezas 9x 8790 HMB Llave de vaso Zyklop de 3/8": 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 45 x 310 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 9 emplazamientos que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock de giro suave garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de las hembrillas. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej., a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 5T767831
EAN 4013288194978
UBB 500686596015
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003973001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.