text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos de Wera Cinturón B 3 9 piezas


Cinturón B 3 Juego de llaves de vaso TORX® HF Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8, 9 piezas 9x 8767 B Juego de llaves de vaso TORX® HF Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8. TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 10x35 mm, TX 15x35 mm: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x

Artículo No. 6I035466
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 9
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

Cinturón B 3 Juego de llaves de vaso TORX® HF Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8, 9 piezas 9x 8767 B Juego de llaves de vaso TORX® HF Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8. TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 10x35 mm, TX 15x35 mm: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38,5 mm, TX 50x38,5 mm 1x Correa B (correa textil), 9 emplazamiento, sin carga: 45 x 310 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 9 emplazamientos que ocupan un espacio mínimo. Un suave mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de las hembrillas. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para una fijación segura a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Puntas de vaso especialmente cortas y estables con todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Vaso de puntas con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al acercarse a la pieza de trabajo. Se suministran con dorso de tela no tejida y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. a la pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 6I035466
EAN 4013288194961
UBB 500686595850
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003972001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.