text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos de Wera Belt B VDE 1 10 piezas


Cinturón B VDE 1 Juego de llaves de vaso Zyklop TORX® / hexagonal con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 11 piezas 6x 8767 B VDE HF TORX® Zyklop llave de vaso, aislada, con función de sujeción, 3/8", accionamiento: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop vaso de puntas hexagonales, aisl

Artículo No. 8V050709
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 10
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 10
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 10
Número de vasos hexagonales 10
Marca Wera
Type VDE Bit Socket Set

Descripción

Cinturón B VDE 1 Juego de llaves de vaso Zyklop TORX® / hexagonal con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 11 piezas 6x 8767 B VDE HF TORX® Zyklop llave de vaso, aislada, con función de sujeción, 3/8", accionamiento: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop vaso de puntas hexagonales, aislado, con función de sujeción, accionamiento de 3/8",: 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x Cinturón B VDE (cinturón textil), 10 emplazamiento, sin carga: 71 x 209 mm 1x tira autoadherente 30: 30 x 200 mm10 vasos de puntas Zyklop, con accionamiento ?",, aislados, comprobados individualmente según IEC 60900. Mayor seguridad gracias al aislamiento de 2 componentes con núcleo amarillo bajo la capa aislante exterior roja, visible en caso de daños en la capa aislante exterior roja VDE. Con función de sujeción para tornillos TORX® según especificaciones de Acument Intellectual Properties o función de sujeción para tornillos de hexágono interior. Cinta textil robusta en el típico diseño de Wera con 10 casquillos VDE en un espacio compacto. Un mecanismo de giro suave garantiza una sujeción segura y una fácil extracción de los vasos. Incluye mosquetón para sujetar a trabillas o bolsas. Con dorso de vellón y tiras autoadherentes para una fijación fácil, p. ej. en la pared, estantería, carro de taller y sistema de transporte de herramientas Wera 2go. VDE ?", alojamiento de puntas y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con menor riesgo de pérdida de tornillos al introducirlos en el componente. Con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004930001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.