text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos de Wera Belt B IMP.1 8 piezas


Belt B Imperial 1 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 8 piezas 8x 8740 B HF Llave de vaso Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8": 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 8 posicion

Artículo No. 8N621234
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 8
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 8
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 8
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

Belt B Imperial 1 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 8 piezas 8x 8740 B HF Llave de vaso Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8": 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 8 posiciones, sin carga: 45 x 275 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 8 alojamientos para puntas in-hex que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de los vasos. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con reverso de tela no tejida y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003974001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.