text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de vasos de Wera Belt B Deep 1 9 piezas


Juego de llaves de vaso Belt B Deep 1, 3/8", 9 piezas 9x 8790 HMB Llave de vaso profunda 3/8": 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 45 x 310 mm 1x Cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCorrea textil robusta en el diseño típico de Wera con 9 inser

Artículo No. 9A578227
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera

Descripción

Juego de llaves de vaso Belt B Deep 1, 3/8", 9 piezas 9x 8790 HMB Llave de vaso profunda 3/8": 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Cinturón B (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 45 x 310 mm 1x Cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCorrea textil robusta en el diseño típico de Wera con 9 insertos largos de encaje manual y de máquina (sin impacto) en un espacio reducido. Un mecanismo de giro más suave garantiza una sujeción segura y una fácil extracción de las hembrillas. Incluye mosquetón para sujetar a trabillas de cinturón o bolsas. Con dorso de vellón y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. en la pared, estantería, carro de taller o en el sistema de transporte de herramientas Wera 2go. Insertos largos para llaves de vaso manuales y mecánicas (ISO 2725 parte 3) de Wera para el uso en el trabajo manual y a máquina (sin impacto) incluso con atornilladuras bajas y varillas roscadas salientes. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. Con perfil hexagonal y ranura para bolas. El perfil hexagonal permite la transmisión de grandes fuerzas y ejerce menos tensión sobre los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Las carracas de dientes finos también hacen superfluo el uso de un perfil hexagonal doble, incluso en espacios reducidos, gracias a su pequeño ángulo de retorno. Para tornillos hexagonales exteriores y vasos.

Números de artículo

Artículo No. 9A578227
EAN 4013288210555
UBB 500713725561
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004545001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.